Hager - Plaque de finition Gallery 16 modules Antibactérien entraxe 71 mm - WXP9996

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

2

matériau:

plastique
Voir les options disponiblesbois
Voir les options disponiblesmétal
Voir les options disponiblespierre
Voir les options disponiblesverre

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesacier inoxydable (inox)
Voir les options disponiblesaluminium
Voir les options disponiblesanthracite
Voir les options disponiblesargent
Voir les options disponiblesautre
Voir les options disponiblesbleu
Voir les options disponiblesbois
Voir les options disponiblesbronze
Voir les options disponiblescuivre
Voir les options disponiblesgris
Voir les options disponiblesnoir
Voir les options disponiblesrouge
Voir les options disponiblestitane

traitement de la surface:

non traité
Voir les options disponiblesautre
Voir les options disponiblesbrossé
Voir les options disponibleslaqué / peint

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617121927

Réf. Sonepar

05083712192

Réf. Fournisseur

WXP9996

Réf. Commerciale

Hager

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

autre

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

2

nombre d'unités, verticales:

2

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

8

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

2

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement antibactérien:

Oui

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

largeur:

235 mm

hauteur:

164 mm

profondeur:

9.3 mm

largeur d'encastrement:

180 mm

hauteur d'encastrement:

45 mm

Plaque gallery plastique injecté 8 modules + 8 modules pure antibacterien

Les Atouts de l'article:

Traitement antibactérien de la plaque qui permet de limiter la prolifération des bactéries. Se pose avec un enjoliveur gallery antibactérien et un mécanisme gallery WXFxxx.

Les Atouts de la gamme:

Gallery est l’appareillage modulaire 45x45, résolument design et contemporain, pour vos chantiers résidentiels et tertiaires.
Une optimisation des références pour plus de fonctionnalités : le mécanisme InterBP vous permet de passer d’un interrupteur à un bouton poussoir et vice-versa indéfiniment. Il s’utilise aussi bien pour une fonction simple que double, ou une fonction lumineuse en rajoutant le même voyant universel aussi bien en signalisation qu’en témoin.
112 combinaisons possibles pour répondre à toutes les envies décoratives de vos clients grâce aux 28 finitions de plaque et 4 couleurs d’enjoliveurs.
La bande lumineuse vous permet d’illuminer vos projets de manière originale en venant souligner le design des plaques gallery.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.