Hager - Plaque d'entrée de câble plastique pleine cônes 23 à 55 univers quadro evo - FZ415S


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - aveugle
type - droit
largeur - 230 mm
hauteur - 18 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3250616000070
Réf. Sonepar
05083600007
Réf. Fournisseur
FZ415S
Réf. Commerciale
Hager
modèle:
aveugle
type:
droit
largeur:
230 mm
hauteur:
18 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
2
matériau:
plastique
traitement de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
autre
estampages:
Oui
type de filetage:
sans
épaisseur:
120 mm
pour diamètre de câble jusqu'à:
23...55 mm
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.