Hager - Plaque Entrée de câble pour coffret et armoire acier pleine basse univers - FZ435A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type - droit
largeur - 250 mm
hauteur - 30 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3250610701522
Réf. Sonepar
05083070152
Réf. Fournisseur
FZ435A
Réf. Commerciale
Hager
modèle:
autre
type:
droit
largeur:
250 mm
hauteur:
30 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
estampages:
Non
épaisseur:
100 mm
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.