Hager - Plaque Entrée de câble pour coffret et armoire acier pleine univers quadro evo - FZ422


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type - droit
largeur - 232 mm
hauteur - 5 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3250612764228
Réf. Sonepar
00010276422
Réf. Fournisseur
FZ422
Réf. Commerciale
Hager
modèle:
autre
type:
droit
largeur:
232 mm
hauteur:
5 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
revêtement par poudre
estampages:
Non
épaisseur:
120 mm
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.