Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Plaque Entrée de câble pour coffret et armoire avec entrées univers quadro4 evo - FZ402

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Plaque Entrée de câble pour coffret et armoire avec entrées univers quadro4 evo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - aveugle

  • type - droit

  • largeur - 240 mm

  • hauteur - 30 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 46

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250612764020

Réf. Sonepar

00010276402

Réf. Fournisseur

FZ402

Marque

Hager

modèle:

aveugle

type:

droit

largeur:

240 mm

hauteur:

30 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

46

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

autre

estampages:

Oui

type de filetage:

sans

épaisseur:

125 mm

Le FZ402 est une plaque d' Entrée de câble pour coffret et armoire plastique pleine étanche avec entrées univers quadro4 quadro evo de Hager, de dimensions P125 x L240mm. Pour câbles 24x Ø9-11,5, 12x Ø11-16mm, 4x Ø12,5-20mm, 2x Ø13-27,5mm.

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.