Hager - Plaque Entrée de câble pour coffret et armoire PE M20-25 univers quadro evo - FZ406M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - aveugle
type - droit
largeur - 235 mm
hauteur - 15 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 17
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3250612765515
Réf. Sonepar
00010276551
Réf. Fournisseur
FZ406M
Marque
Hager
modèle:
aveugle
type:
droit
largeur:
235 mm
hauteur:
15 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
17
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
autre
estampages:
Oui
type de filetage:
métrique
convient pour filetage nominal métrique/PG:
20...25
épaisseur:
125 mm
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


