Hager - Plaque Entrée de câble pour coffret et armoire PE M25-63 univers quadro evo - FZ408M

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Plaque Entrée de câble pour coffret et armoire  PE M25-63 univers quadro evo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - aveugle

  • type - droit

  • largeur - 235 mm

  • hauteur - 15 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250612765539

Réf. Sonepar

05083276553

Réf. Fournisseur

FZ408M

Marque

Hager

modèle:

aveugle

type:

droit

largeur:

235 mm

hauteur:

15 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

3

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

autre

estampages:

Oui

type de filetage:

sans

épaisseur:

125 mm

Le FZ408M est une plaque d' Entrée de câble pour coffret et armoire plastique pleine étanche avec prédécoupes pour presse étoupe M25-63 univers quadro evo de Hager, P125xL235mm. Permet de réaliser une pénétration de câble professionnelle.

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.