Hager - Plaque Entrée de câble pour coffret et armoire plastique pleine latérale univers - FZ447

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type - droit
largeur - 125 mm
hauteur - 1 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3250612764471
Réf. Sonepar
00010276447
Réf. Fournisseur
FZ447
Marque
Hager
modèle:
autre
type:
droit
largeur:
125 mm
hauteur:
1 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
laqué / peint
estampages:
Oui
épaisseur:
38 mm
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


