Hager - Plaque Entrée de câble pour coffret et armoire plastique univers quadro4 evo - FZ404

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - aveugle
type - droit
largeur - 141 mm
hauteur - 92 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3250612764044
Réf. Sonepar
00010276404
Réf. Fournisseur
FZ404
Marque
Hager
modèle:
aveugle
type:
droit
largeur:
141 mm
hauteur:
92 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
autre
estampages:
Non
type de filetage:
sans
épaisseur:
49 mm
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


