Hager - Plaque fond Gamma 13 pour GD313A - GS313D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Non
adapté en tant que panneau arrière - Oui
matériau - plastique
nombre d'unités en hauteur (HE) - 3
adapté à la largeur de boîtier - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3250612993437
Réf. Sonepar
00010299343
Réf. Fournisseur
GS313D
Réf. Commerciale
Hager
adapté en tant que paroi latérale:
Non
adapté en tant que panneau arrière:
Oui
matériau:
plastique
nombre d'unités en hauteur (HE):
3
adapté à la largeur de boîtier:
250 mm
largeur:
250 mm
hauteur:
500 mm
couleur:
blanc
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9010
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
Les Atouts de l'article:
Apporte un niveau de protection classe II aux coffrets gamma+ 13 et 24
Les Atouts de la gamme:
Découvrez l'offre de coffrets de distribution pour la réalisation de vos tableaux électriques de l'habitat. gamma+, vector et volta2 sont des solutions complètes en saillie ou en encastré, plastiques ou métalliques pour tous les modes de pose : réhausse, bac d'encastrement ou goulotte.
Bénéficiez d'une installation facile, rapide et robuste avec notre solution de fixation en 1/4 de tour Quickfix
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.