Hager - Plaque fond Gamma 18 pour coffret GD218A - GS218D

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Plaque fond Gamma 18 pour coffret GD218A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté en tant que paroi latérale - Non

  • adapté en tant que panneau arrière - Oui

  • matériau - plastique

  • adapté à la largeur de boîtier - 355 mm

  • largeur - 355 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250612993529

Réf. Sonepar

00010299352

Réf. Fournisseur

GS218D

Marque

Hager

adapté en tant que paroi latérale:

Non

adapté en tant que panneau arrière:

Oui

matériau:

plastique

adapté à la largeur de boîtier:

355 mm

largeur:

355 mm

hauteur:

375 mm

couleur:

blanc

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9010

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

Plaque fond Gamma 18 pour coffret GD218A

Les Atouts de l'article:

Apporte un niveau de protection classe II aux coffrets gamma+ 13 et 21

Les Atouts de la gamme:

Découvrez l'offre de coffrets de distribution pour la réalisation de vos tableaux électriques de l'habitat. gamma+, vector et volta2 sont des solutions complètes en saillie ou en encastré, plastiques ou métalliques pour tous les modes de pose : réhausse, bac d'encastrement ou goulotte.
Bénéficiez d'une installation facile, rapide et robuste avec notre solution de fixation en 1/4 de tour Quickfix
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.