Hager - Plaque passe câbles, NewVegaD, avec prédécoupes avec 2 brides, IP41 - FD00P2

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur

  • largeur - 460 mm

  • hauteur - 25 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 46

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250617860468

Réf. Sonepar

05083786046

Réf. Fournisseur

FD00P2

Réf. Commerciale

Hager

modèle:

connecteur

largeur:

460 mm

hauteur:

25 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

46

matériau:

plastique

traitement de la surface:

revêtement par poudre

estampages:

Non

épaisseur:

25 mm

pour diamètre de câble jusqu'à:

2...30 mm

Plaque passe câbles, NewVegaD, avec prédécoupes avec 2 brides, IP41

Les Atouts de l'article:

Gamme de coffrets totalement modulables pour l’habitat le tertiaire. Associables en hauteur en largeur, de 2 à 7 rangées, ces produits offrent la possibilité de réaliser des tableaux jusqu’à 160A.

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.