Hager - Plaque passe câbles, NewVegaD, avec prédécoupes rondes - FD00P3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 460 mm
hauteur - 20 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 26
matériau - plastique
estampages - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3250617860475
Réf. Sonepar
05083786047
Réf. Fournisseur
FD00P3
Marque
Hager
largeur:
460 mm
hauteur:
20 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
26
matériau:
plastique
estampages:
Oui
convient pour filetage nominal métrique/PG:
12...20
épaisseur:
20 mm
pour diamètre de câble jusqu'à:
12...25 mm
Les Atouts de l'article:
Gamme de coffrets totalement modulables pour l’habitat le tertiaire. Associables en hauteur en largeur, de 2 à 7 rangées, ces produits offrent la possibilité de réaliser des tableaux jusqu’à 160A.
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.




