Hager - Plaque passe câbles ouverte basse pour quadro evo 1000x600 - FN10060CEW

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Plaque passe câbles ouverte basse pour quadro evo  1000x600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 25 mm

  • profondeur - 600 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250610013823

Réf. Sonepar

05083000065

Réf. Fournisseur

FN10060CEW

Marque

Hager

largeur:

1000 mm

hauteur:

25 mm

profondeur:

600 mm

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

acier

couleur:

blanc

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Non

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9010

avec entrée de câble:

Non

Plaque passe câbles ouverte basse pour quadro evo 1000x600

Les Atouts de la gamme:

La gamme quadro est une solution d’enveloppes modulables et associables en kit destinée à la réalisation des coffrets, armoires et cellules de distribution des bâtiments tertiaires quelles que soient les contraintes et la configuration (au mur, sur socle, cellules en L etc…)

Caractéristiques
quadro4 : tableaux généraux pour distribution en puissance surveillée ou tableaux divisionnaires
Coffrets et armoires métalliques Classe I; Livrés en kit à assembler; Hauteur : de 500 à 1850 mm; Profondeur : 267 mm; Largeur : 370 et 620 mm; Disponible jusqu’à 630 A; Disponible en IP30, IP40 et IP43; Equipement interne : kits quadro 4-5-+

quadro5 : pour les locaux professionnels spécifiques type cuisine, hôtels ou tableaux généraux
Coffrets et armoires monoblocs métalliques, Classe I; Livrés déjà montés et prêts à l’emploi; Hauteur des coffrets : de 510 à 1410 mm; Hauteur des armoires : 1710, 1860, 2010 mm; Profondeur : 260 mm; Largeur : 450, 700, 900 mm; Intensité jusqu’à 630 A; Disponible en IP55 avec porte; Equipement interne : kits quadro 4-5-+

quadro + : tableaux généraux et divisionnaires des projets complexes en puissance surveillée et tarif vert
Cellules métalliques à assembler, Classe I; Livrées avec tous les éléments de base; Hauteur : 1900, 2100 mm; Profondeur : 400, 600 et 800 mm; Largeur : 450, 700, 900, 1000 mm; Intensité jusqu’à 2500 A; Disponibles en IP30 ou IP55 avec porte; Equipement interne : kits quadro 4-5-+

quadro evo : tableaux généraux et divisionnaires des projets complexes en puissance surveillée et tarif vert avec contraintes d’indice de service
Cellules métalliques à assembler, Classe I; Livrées avec tous les éléments de base; Hauteur : 1900, 2100 mm; Profondeur : 400, 600 et 800 mm; Largeur : 450, 700, 900, 1000 mm; Intensité jusqu’à 4000 A; Disponibles en IP30, IP42 ou IP55 avec porte; Equipement interne : kits quadro evo et Sx. (Le système d'équipement Sx permet de faire évoluer le tableau sous tension. Pour plus d'information, rapprochez-vous de votre contact commercial)

Outil de conception :
La mise en enveloppe est réalisée en 3D à l'aide du logiciel de conception gratuit hagercad.T disponible sur le site web hager.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.