Hager - Plaque passe fils IP41 pour coffrets VegaD - VZ741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - membrane
type - droit
largeur - 204 mm
hauteur - 70 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 23
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3250617860482
Réf. Sonepar
05083786048
Réf. Fournisseur
VZ741
Marque
Hager
modèle:
membrane
type:
droit
largeur:
204 mm
hauteur:
70 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
23
matériau:
plastique
estampages:
Non
type de filetage:
sans
épaisseur:
25 mm
pour diamètre de câble jusqu'à:
2...30 mm
Plaque passe fils IP41 pour coffrets VegaD
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


