Hager - Plastron plein orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 400mm - FL712E

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Plastron plein orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 400mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 150 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 150 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250610672198

Réf. Sonepar

00010067219

Réf. Fournisseur

FL712E

Réf. Commerciale

Hager

largeur:

400 mm

hauteur:

150 mm

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

150 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

matériau:

plastique

finition de la surface:

non traité

Le FL712E est un Plastron plein orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 400mm pour coffret électrique orion plus de Hager. Il fait partie des nombreux accessoires de la gamme.

Les Atouts de la gamme:

Une solution pour les environnements agressifs et humide avec orion+.
La solution étanche orion+ est destinée aux environnements agressifs, humides et poussiéreux en intérieur comme en extérieur. Elle se compose de coffrets et d’armoires métalliques IP65 et polyester IP66.

5 raisons de choisir les coffrets et armoires orion+ :
  • Coffrets adaptés pour des installations intérieures et extérieures;
  • Porte avant, avec joint, ouverture à 140 degrés, à droite ou à gauche, facile à remplacer;
  • Fixation murale du coffret : trous de fixation dans le fond ou brides supplémentaires;
  • 2 systèmes d’équipement intérieur pour réaliser des ensembles sur rail DIN ou sur platine de fond;
  • Conditionnement individuel dans des cartons solides

Caractéristiques
Indice de résistance aux chocs : IK10; Indice de protection : IP 65; Classe I (version tôle) ou Classe II (version polyester); Hauteur des armoires polyester : de 1200 à 2050 mm; Hauteur des coffrets : 300 à 1250 mm; Largeur : 200 à 1100 mm; Profondeur : 160 à 300 mm

Outil de conception :
La mise en enveloppe est réalisée en 3D à l'aide du logiciel de conception gratuit hagercad.T disponible sur le site web hager.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.