Hager - Platine de rue pour 1 logement, couleur opaque - MHF03X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de boutons d'appel - 1
hauteur - 217 mm
largeur - 158 mm
profondeur - 54 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3599435012117
Réf. Sonepar
00078501211
Réf. Fournisseur
MHF03X
Réf. Commerciale
Hager
nombre de boutons d'appel:
1
hauteur:
217 mm
largeur:
158 mm
profondeur:
54 mm
Platine de rue pour 1 logement, couleur opaque
Les Atouts de l'article:
Platine de rue 1 logement.Toute les platines de rue disposent d'un lecteur de badge intégré fonctionnant avec le même badge que celui de l'alarme SEPIO
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Les Atouts de l'article:
Platine de rue 1 logement.Toute les platines de rue disposent d'un lecteur de badge intégré fonctionnant avec le même badge que celui de l'alarme SEPIO
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.