Hager - Platine de rue pour 2 logements, couleur opaque - MHF04X

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Platine de rue pour 2 logements, couleur opaque

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de boutons d'appel - 2

  • hauteur - 217 mm

  • largeur - 163 mm

  • profondeur - 54 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599435012124

Réf. Sonepar

00078501212

Réf. Fournisseur

MHF04X

Réf. Commerciale

Hager

nombre de boutons d'appel:

2

hauteur:

217 mm

largeur:

163 mm

profondeur:

54 mm

Platine de rue pour 2 logements, couleur opaque

Les Atouts de l'article:

Platine de rue 2 logements.Toute les platines de rue disposent d'un lecteur de badge intégré fonctionnant avec le même badge que celui de l'alarme SEPIO

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.