Hager - Plinthe avec moquette SL20080 Pure - SL20080229016

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

80 mm
Voir les options disponibles100 mm

profondeur:

20 mm
Voir les options disponibles15 mm

Spécificités essentielles

  • hauteur - 80 mm

  • profondeur - 20 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740017978

Réf. Sonepar

05083001797

Réf. Fournisseur

SL20080229016

Réf. Commerciale

Hager

hauteur:

80 mm

profondeur:

20 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec baguette de tapis:

Oui

partie supérieure de lèvre d'étanchéité:

sans

feuille de protection:

Non

numéro RAL:

9016

décoration:

sans

indice de protection (IP):

IP40

qualité du matériau:

PVC

Plinthe avec moquette SL20080 Pure

Les Atouts de l'article:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.

Les Atouts de la gamme:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, la gamme de plinthes SL est la plus esthétique du marché. Le système SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.