Hager - Pochette / support documents rigide en acier pour intérieur porte univers IP44 - FZ707

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Pochette / support  documents rigide en acier pour intérieur porte univers IP44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étui de schéma de branchement

  • matériau - métal

  • hauteur - 450 mm

  • profondeur - 200 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250612767076

Réf. Sonepar

00010276707

Réf. Fournisseur

FZ707

Marque

Hager

modèle:

étui de schéma de branchement

matériau:

métal

hauteur:

450 mm

profondeur:

200 mm

fixation auto-adhésive:

Non

adapté à la largeur de boîtier:

550 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

transparent:

Non

Le FZ707 est une Pochette / support documents rigide en acier pour installation à l'intérieur de la porte de l'enveloppe univers IP44, de dimensions 20mm de profondeur.

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.