Hager - Pochette / support documents rigide en acier pour intérieur porte univers IP55 - FZ710

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étui de schéma de branchement
matériau - métal
hauteur - 450 mm
fixation auto-adhésive - Non
adapté à la largeur de boîtier - 550 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3250612767106
Réf. Sonepar
00010276710
Réf. Fournisseur
FZ710
Marque
Hager
modèle:
étui de schéma de branchement
matériau:
métal
hauteur:
450 mm
fixation auto-adhésive:
Non
adapté à la largeur de boîtier:
550 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


