Hager - Point de centre pour moulure Ateha Blanc - ATA630599016


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur - 60 mm
sans halogène - Oui
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
numéro RAL - 9016
indice de protection (IP) - IP40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012740008280
Réf. Sonepar
05083000828
Réf. Fournisseur
ATA630599016
Réf. Commerciale
Hager
profondeur:
60 mm
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
numéro RAL:
9016
indice de protection (IP):
IP40
Point de centre
Les Atouts de l'article:
Point de centre
Les Atouts de la gamme:
Découvrez notre gamme ateha, une solution complète d'appareillage mural saillie et moulures pour la rénovation du sol au plafond.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Les Atouts de l'article:
Point de centre
Les Atouts de la gamme:
Découvrez notre gamme ateha, une solution complète d'appareillage mural saillie et moulures pour la rénovation du sol au plafond.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.