Hager - Porte avant droite, Pièce de rechange, pour armoire KVS, taille2, hauteur 1355mm - ZAY75546

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - double porte battante à séparation symétrique
matériau - plastique
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP44
largeur - 553 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250611073932
Réf. Sonepar
05083107393
Réf. Fournisseur
ZAY75546
Marque
Hager
modèle:
double porte battante à séparation symétrique
matériau:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP44
largeur:
553 mm
hauteur:
1272 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
52 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
non traité
Les Atouts de la gamme:
La gamme KVS en polyester renforcé de fibres de verre IP44 est destinée à la réalisation des coffrets et armoires de distribution à l'extérieur des bâtiments. Ses nombreux atouts en font par exemple une solution idéale pour la distribution électrique de grappes de bornes de recharges de véhicule électrique. Résistance IK10, sécurité grâce à l'isolation classe II et aux kits d'équipement interne plastronnables du système univers, maîtrise de la température interne des équipement et lutte contre la condensation grâce à un système de ventilation naturelle réalisé par des canaux d'aération intégrés dans le toît. Design strié anti-affichage. Pose au mur, sur console, au sol sur dalle ou en enterré sur pied en fond de fouille. La mise en enveloppe est réalisée en 3D à l'aide du logiciel de conception gratuit hagercad disponible sur le site web hager.
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


