Hager - Porte-document,platique,DIN A4, adhéKVS - FZ818

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - compartiment de schéma de branchement
matériau - plastique
hauteur - 237 mm
profondeur - 32 mm
fixation auto-adhésive - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250612768189
Réf. Sonepar
05083276818
Réf. Fournisseur
FZ818
Marque
Hager
modèle:
compartiment de schéma de branchement
matériau:
plastique
hauteur:
237 mm
profondeur:
32 mm
fixation auto-adhésive:
Oui
adapté à la largeur de boîtier:
264 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
transparent:
Non
largeur:
264 mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme KVS en polyester renforcé de fibres de verre IP44 est destinée à la réalisation des coffrets et armoires de distribution à l'extérieur des bâtiments. Ses nombreux atouts en font par exemple une solution idéale pour la distribution électrique de grappes de bornes de recharges de véhicule électrique. Résistance IK10, sécurité grâce à l'isolation classe II et aux kits d'équipement interne plastronnables du système univers, maîtrise de la température interne des équipement et lutte contre la condensation grâce à un système de ventilation naturelle réalisé par des canaux d'aération intégrés dans le toît. Design strié anti-affichage. Pose au mur, sur console, au sol sur dalle ou en enterré sur pied en fond de fouille. La mise en enveloppe est réalisée en 3D à l'aide du logiciel de conception gratuit hagercad disponible sur le site web hager.
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


