Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Porte-fusible combiné 1P 20A 380V L38 1M avec cartouche - L95100

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

  • courant permanent nominal (Iu) - 20 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 380 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250610100356

Réf. Sonepar

00010010035

Réf. Fournisseur

L95100

Marque

Hager

nombre de pôles:

1

finition de l'élément d'actionnement:

autre

courant permanent nominal (Iu):

20 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

380 V

classe de protection (IP), face avant:

IP20

avec emplacement pour fusibles:

10x38 mm

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

avec surveillance des fusibles:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Non

position de l'élément d'actionnement:

frontal

commande motorisée en option:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

Porte-fusible combiné 1P 20A 380V L38 1M avec cartouche

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.