Hager - Porte-fusible combiné 2P 20A 380V L38 2M avec cartouche - L96200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
finition de l'élément d'actionnement - autre
courant permanent nominal (Iu) - 20 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 380 V
classe de protection (IP), face avant - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3250610100394
Réf. Sonepar
00010010039
Réf. Fournisseur
L96200
Marque
Hager
nombre de pôles:
2
finition de l'élément d'actionnement:
autre
courant permanent nominal (Iu):
20 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
380 V
classe de protection (IP), face avant:
IP20
avec emplacement pour fusibles:
10x38 mm
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Non
avec surveillance des fusibles:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
convient pour montage au sol:
Oui
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en saillie de barres collectrices:
Non
position de l'élément d'actionnement:
frontal
commande motorisée en option:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.




