Hager - Porte opaque blanc pur Gamma+ pour GA01N - GP112PN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte à butée
matériau - plastique
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3250612961252
Réf. Sonepar
05083296125
Réf. Fournisseur
GP112PN
Marque
Hager
modèle:
porte à butée
matériau:
plastique
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
250 mm
hauteur:
225 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
30 mm
finition de la surface:
non traité
Les Atouts de l'article:
Véritable concentré d’innovations l’offre gamma+ 13 et 18 comprend des coffrets de 1 à 4 rangées, de 13 à 72 modules. Avec quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation rapide et résistante. Un confort de câblage inégalé.
Les Atouts de la gamme:
Découvrez l'offre de coffrets de distribution pour la réalisation de vos tableaux électriques de l'habitat. gamma+, vector et volta2 sont des solutions complètes en saillie ou en encastré, plastiques ou métalliques pour tous les modes de pose : réhausse, bac d'encastrement ou goulotte.
Bénéficiez d'une installation facile, rapide et robuste avec notre solution de fixation en 1/4 de tour Quickfix
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.



