Hager - Porte opaque blanc pur Gamma+ pour GD102. - GP102P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte à butée
matériau - plastique
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP00
largeur - 55 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3250612960200
Réf. Sonepar
00010296020
Réf. Fournisseur
GP102P
Marque
Hager
modèle:
porte à butée
matériau:
plastique
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP00
largeur:
55 mm
hauteur:
160 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
20 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
non traité
Les Atouts de l'article:
Complément idéal à l'offre gamma+ 13 et 18, équipés de portes en options, les coffrets mini-gamma permettent les extensions d'installations légères.
Les Atouts de la gamme:
Découvrez l'offre de coffrets de distribution pour la réalisation de vos tableaux électriques de l'habitat. gamma+, vector et volta2 sont des solutions complètes en saillie ou en encastré, plastiques ou métalliques pour tous les modes de pose : réhausse, bac d'encastrement ou goulotte.
Bénéficiez d'une installation facile, rapide et robuste avec notre solution de fixation en 1/4 de tour Quickfix
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.



