Hager - Porte opaque pour coffret vega largeur 18 modules hauteur 1 rangée - VZ118P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte à butée
matériau - plastique
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250611019558
Réf. Sonepar
05083101955
Réf. Fournisseur
VZ118P
Marque
Hager
modèle:
porte à butée
matériau:
plastique
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
400 mm
hauteur:
325 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
20 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
non traité
Les Atouts de la gamme:
Coffret VEGA, pour vos réalisations tertiaires :
Les coffrets de distribution vega allient rapidité de mise en œuvre, confort de câblage et esthétique.
La solution VEGA est idéale pour les applications à branchement :
En puissance surveillée et HT/BT en tableaux divisionnaires dans les chantiers tertiaires. En puissance limitée en tableau général pour les petits locaux professionnels.
Caractéristiques techniques coffret mini Vega et Vega 12 :
- Armoires métalliques en saillie, Classe II
- Hauteur : 1 à 4 rangées
- Largeur : 4 à 48 modules
- Entraxe 125mm
Caractéristiques techniques coffret VEGA 18
- Armoires métalliques en saillie, Classe II
- Hauteur : 1 à 4 rangées
- Largeur : 18 modules
- Entraxe 150mm
- Puissance 90A (en 1 et 2 rangées) et 125A (en 3 et 4 rangées)
- Icc 10kA, Ipk 17Ka
Pourquoi vous allez adorer ?
- Alignement impeccable (Une fixation du coffret impeccable avec ses 4 pièces rotatives à 360° pré-montées)
- Plus d’espace de câblage (Entre les parois et le châssis, entre les bornes de terre et l’appareillage modulaire et entre les rails DIN et le socle.)
- Multi-accessibilité de câblage (Des bracelets guide-fils orientent les fils sur les côtés du coffret et se règlent en hauteur à côté de chaque Rail DIN.)
- Rails DIN démontables (Rails DIN démontables individuellement à l’aide de 2 clips (gauche et droit), et sans outil.
- Châssis démontable (Châssis démontable en une seule pièce. Permet le pré-câblage à l’extérieur du coffret.)
- Châssis stable et multifonctionnel (Rails DIN à déclipser individuellement pour changer l'organisation des produits comme les bornes.)
- Pré-découpes (Pré-découpes dans le fond et face latérale et Ouvertures parties haute et basse)
- Finition parfaite (La goulotte s’insère sur quelques millimètres pour masquer les irrégularités de la découpe.)
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


