Hager - Porte pleine pour coffret vegaD 2 rangées - FD22PN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP41
largeur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3250612513048
Réf. Sonepar
05083251304
Réf. Fournisseur
FD22PN
Marque
Hager
modèle:
autre
matériau:
acier
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP41
largeur:
500 mm
hauteur:
400 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
35 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Gamme de coffrets totalement modulables pour l’habitat le tertiaire. Associablesen hauteur en largeur, de 2 à 7 rangées, ces produits offrent la possibilité de réaliser des tableauxjusqu’à 160A.
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.




