Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Porte pleine pour coffret vegaD 4 rangées - FD42PN

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de protection

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP41

  • largeur - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250612513062

Réf. Sonepar

05083251306

Réf. Fournisseur

FD42PN

Marque

Hager

modèle:

porte de protection

matériau:

acier

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP41

largeur:

500 mm

hauteur:

700 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

35 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Porte pleine pour coffret vegaD 4 rangées permettant d'assurer l'IP41 et d'apporter une finition esthétique à l'installation.

Les Atouts de l'article:

Gamme de coffrets totalement modulables pour l’habitat le tertiaire. Associablesen hauteur en largeur, de 2 à 7 rangées, ces produits offrent la possibilité de réaliser des tableauxjusqu’à 160A.

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.