Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Porte transparente pour coffret Gamma 13, 3 rangées 39 M - GP313T

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte à butée

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250612963331

Réf. Sonepar

00010296333

Réf. Fournisseur

GP313T

Marque

Hager

modèle:

porte à butée

matériau:

plastique

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

250 mm

hauteur:

500 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

finition de la surface:

non traité

Porte transparente pour coffret Gamma 13, 3 rangées 39 M

Les Atouts de l'article:

Véritable concentré d’innovations l’offre gamma+ 13 et 18 comprend des coffrets de 1 à 4 rangées, de 13 à 72 modules. Avec quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation rapide et résistante. Un confort de câblage inégalé.

Les Atouts de la gamme:

Découvrez l'offre de coffrets de distribution pour la réalisation de vos tableaux électriques de l'habitat. gamma+, vector et volta2 sont des solutions complètes en saillie ou en encastré, plastiques ou métalliques pour tous les modes de pose : réhausse, bac d'encastrement ou goulotte.
Bénéficiez d'une installation facile, rapide et robuste avec notre solution de fixation en 1/4 de tour Quickfix
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.