Hager - Porte transparente volta 2 - 2 rangées pour coffret VU24ND PVC poignée intégrée - VZ132N

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Porte transparente volta 2 - 2 rangées pour coffret VU24ND PVC poignée intégrée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte à butée

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP30

  • largeur - 288 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250616666153

Réf. Sonepar

00010666615

Réf. Fournisseur

VZ132N

Marque

Hager

modèle:

porte à butée

matériau:

plastique

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP30

largeur:

288 mm

hauteur:

445.5 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

36 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

Porte transparente volta 2 - 2 rangées pour coffret VU24ND PVC poignée intégrée

Les Atouts de la gamme:

Découvrez l'offre de coffrets de distribution pour la réalisation de vos tableaux électriques de l'habitat. gamma+, vector et volta2 sont des solutions complètes en saillie ou en encastré, plastiques ou métalliques pour tous les modes de pose : réhausse, bac d'encastrement ou goulotte.
Bénéficiez d'une installation facile, rapide et robuste avec notre solution de fixation en 1/4 de tour Quickfix
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.