Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - portes-étiquettes transparents VF/VS 450mm (contenu 5 pièces) - VZ787N

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - portes-étiquettes transparents VF/VS 450mm (contenu 5 pièces)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - réglette/panneau d'inscription

  • matériau - plastique

  • largeur - 450 mm

  • hauteur - 31 mm

  • profondeur - 0.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250616655966

Réf. Sonepar

00010665596

Réf. Fournisseur

VZ787N

Marque

Hager

modèle:

réglette/panneau d'inscription

matériau:

plastique

largeur:

450 mm

hauteur:

31 mm

profondeur:

0.2 mm

type d'encastrement:

sur le terrain

couleur:

autre

portes-étiquettes transparents VF/VS 450mm (contenu 5 pièces)

Les Atouts de la gamme:

Découvrez l'offre de coffrets de distribution pour la réalisation de vos tableaux électriques de l'habitat. gamma+, vector et volta2 sont des solutions complètes en saillie ou en encastré, plastiques ou métalliques pour tous les modes de pose : réhausse, bac d'encastrement ou goulotte.
Bénéficiez d'une installation facile, rapide et robuste avec notre solution de fixation en 1/4 de tour Quickfix
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.