Hager - Prise Essensya TV+FM+SAT directe Anthracite - WE256A

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - autre

  • mode de pose - encastré

  • couleur - titane

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 3

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617105231

Réf. Sonepar

05083710523

Réf. Fournisseur

WE256A

Marque

Hager

utilisation:

autre

mode de pose:

encastré

couleur:

titane

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

3

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7021

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

2

serre cable:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK01

largeur d'appareil:

75 mm

hauteur d'appareil:

75 mm

profondeur d'appareil:

40 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

La prise TV + FM + SAT directe WE256A fait partie de la gamme Essensya. Anthracite. A compléter d'une plaque de finition Essensya pour une solution complète.

Les Atouts de la gamme:

Accessible, simple et pratique, la gamme essensya répond à tous les besoins essentiels pour vos chantiers et s’adapte à toutes les ambiances en apportant une touche colorée à vos projets.
2 références pour composer un produit complet : 1 mécanisme disponible en 2 couleurs, blanc et titane, et 8 couleurs de plaque de finition, blanc, noir, titane, graphite, sisal, bronze, bleu émail et rouge émail.
Des plaques multipostes pour répondre à toutes les configurations de pose : entraxe 71 mm, réversible en horizontale ou verticale, 2 à 4 postes, entraxe 57 mm, en verticale, 2 et 3 postes.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.