Hager - Prise Gallery TV BNC traversante 10db 2 modules - WXF251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz - 10 dB
nombre de sorties - 1
atténuation de passage à 860 MHz - 10 dB
modèle - boîte/prise de passage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3250617192514
Réf. Sonepar
05083719251
Réf. Fournisseur
WXF251
Marque
Hager
mode de pose:
encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz:
10 dB
nombre de sorties:
1
atténuation de passage à 860 MHz:
10 dB
modèle:
boîte/prise de passage
nombre de modules (construction modulaire):
2
couvercle:
plaque centrale
compatible au modem par câble:
Oui
compatible à une alimentation à distance:
Oui
type de fixation:
autre
couleur:
gris
numéro RAL (équivalent):
7011
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
34 mm
fréquence TV:
4...862 MHz
Les Atouts de la gamme:
Gallery est l’appareillage modulaire 45x45, résolument design et contemporain, pour vos chantiers résidentiels et tertiaires.
Une optimisation des références pour plus de fonctionnalités : le mécanisme InterBP vous permet de passer d’un interrupteur à un bouton poussoir et vice-versa indéfiniment. Il s’utilise aussi bien pour une fonction simple que double, ou une fonction lumineuse en rajoutant le même voyant universel aussi bien en signalisation qu’en témoin.
112 combinaisons possibles pour répondre à toutes les envies décoratives de vos clients grâce aux 28 finitions de plaque et 4 couleurs d’enjoliveurs.
La bande lumineuse vous permet d’illuminer vos projets de manière originale en venant souligner le design des plaques gallery.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.



