Hager - Prise Gallery TV + FM + SAT triple direct 2 entrées 2 modules - WXF257


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de sorties - 3
modèle - prise multimédia
nombre de modules (construction modulaire) - 2
couvercle - plaque centrale
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3250617192576
Réf. Sonepar
05083719257
Réf. Fournisseur
WXF257
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose:
encastré
nombre de sorties:
3
modèle:
prise multimédia
nombre de modules (construction modulaire):
2
couvercle:
plaque centrale
compatible au modem par câble:
Oui
compatible à une alimentation à distance:
Oui
type de fixation:
autre
couleur:
gris
numéro RAL (équivalent):
7011
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
34 mm
fréquence TV:
4...2400 MHz
Les Atouts de la gamme:
Gallery est l’appareillage modulaire 45x45, résolument design et contemporain, pour vos chantiers résidentiels et tertiaires.
Une optimisation des références pour plus de fonctionnalités : le mécanisme InterBP vous permet de passer d’un interrupteur à un bouton poussoir et vice-versa indéfiniment. Il s’utilise aussi bien pour une fonction simple que double, ou une fonction lumineuse en rajoutant le même voyant universel aussi bien en signalisation qu’en témoin.
112 combinaisons possibles pour répondre à toutes les envies décoratives de vos clients grâce aux 28 finitions de plaque et 4 couleurs d’enjoliveurs.
La bande lumineuse vous permet d’illuminer vos projets de manière originale en venant souligner le design des plaques gallery.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.