Hager - Prise gigogne intérieure télécommandée KNX radio 230 V 16A - RTC270F


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - tebis TX
mode de pose - prise
nombre max. de sorties de commutation - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LOGISTY ALMA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3599430039737
Réf. Sonepar
05083003973
Réf. Fournisseur
RTC270F
Réf. Commerciale
Hager
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
tebis TX
mode de pose:
prise
nombre max. de sorties de commutation:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
système de bus KNX-radio:
Oui
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
largeur en nombre de modules:
0
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
nombre d’entrées numériques:
0
Puissance de coupure max.:
3680 W
puissance max. de commutation LED:
200 W
puissance de sortie:
3680 W
adapté à une charge C:
Oui
courant de commutation max.:
16 A
tension de fonctionnement normale:
195...253 V
différentes phases connectables:
Non
couplage au bus inclus:
Non
module de bus amovible:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
77 mm
possibilité d'extension modulaire:
Non
indice de protection (IP):
IP30
Les Atouts de la gamme:
L’alarme logisty alma radio et 100% connectée : votre atout sécurité. Une offre complète pour garantir la sécurité des biens et des personnes. Une visualisation instantanée des lieux grâce aux caméras et détecteurs à prise d’images. Une détection extérieure pour alerter avant-même l’effraction. Une installation simple et facile guidée pas à pas, depuis l’application. Des offres packagées pour plus de simplicité.
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.