Hager - Prise Gallery TV + FM direct 2 modules - WXF253

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 1 dB

  • nombre de sorties - 2

  • modèle - prise multimédia

  • nombre de modules (construction modulaire) - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617192538

Réf. Sonepar

05083719253

Réf. Fournisseur

WXF253

Marque

Hager

mode de pose:

encastré

atténuation de raccordement à 860 MHz:

1 dB

nombre de sorties:

2

modèle:

prise multimédia

nombre de modules (construction modulaire):

2

couvercle:

plaque centrale

compatible au modem par câble:

Oui

compatible à une alimentation à distance:

Oui

type de fixation:

autre

couleur:

gris

numéro RAL (équivalent):

7011

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

34 mm

fréquence TV:

4...862 MHz

Prise TV + FM gallery direct 2 modules

Les Atouts de la gamme:

Gallery est l’appareillage modulaire 45x45, résolument design et contemporain, pour vos chantiers résidentiels et tertiaires.
Une optimisation des références pour plus de fonctionnalités : le mécanisme InterBP vous permet de passer d’un interrupteur à un bouton poussoir et vice-versa indéfiniment. Il s’utilise aussi bien pour une fonction simple que double, ou une fonction lumineuse en rajoutant le même voyant universel aussi bien en signalisation qu’en témoin.
112 combinaisons possibles pour répondre à toutes les envies décoratives de vos clients grâce aux 28 finitions de plaque et 4 couleurs d’enjoliveurs.
La bande lumineuse vous permet d’illuminer vos projets de manière originale en venant souligner le design des plaques gallery.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.