Hager - Profil semi-cylindre, Accessoire, à empreinte carré - ZAY49468

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 17 mm
hauteur - 32 mm
profondeur - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250611074755
Réf. Sonepar
05083107475
Réf. Fournisseur
ZAY49468
Marque
Hager
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
largeur:
17 mm
hauteur:
32 mm
profondeur:
40 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de la gamme:
La gamme KVS en polyester renforcé de fibres de verre IP44 est destinée à la réalisation des coffrets et armoires de distribution à l'extérieur des bâtiments. Ses nombreux atouts en font par exemple une solution idéale pour la distribution électrique de grappes de bornes de recharges de véhicule électrique. Résistance IK10, sécurité grâce à l'isolation classe II et aux kits d'équipement interne plastronnables du système univers, maîtrise de la température interne des équipement et lutte contre la condensation grâce à un système de ventilation naturelle réalisé par des canaux d'aération intégrés dans le toît. Design strié anti-affichage. Pose au mur, sur console, au sol sur dalle ou en enterré sur pied en fond de fouille. La mise en enveloppe est réalisée en 3D à l'aide du logiciel de conception gratuit hagercad disponible sur le site web hager.
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


