Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Profilé de recouvrement beha-set 150x190mm PVC Gris blanc - RK1909010

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Profilé de recouvrement beha-set 150x190mm PVC Gris blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 150 mm

  • largeur - 190 mm

  • couleur - blanc

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4012740863995

Réf. Sonepar

00011086399

Réf. Fournisseur

RK1909010

Marque

Hager

hauteur:

150 mm

largeur:

190 mm

couleur:

blanc

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9010

Profilé de recouvrement beha-set PVC h 190mm x p 150mm RAL 9010 blanc paloma

Les Atouts de l'article:

Le sytème RK est la solution esthétique idéale pour faire la jonction entre l'armoire ou le coffret électrique et leur conduit d'alimentation ou de départ.

Les Atouts de la gamme:

L’offre beha-set répond à toutes les exigences des professionnels du câblage des armoires électriques dans le tertiaire et l’industrie.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.