Hager - Profilé de recouvrement beha-set 190x230mm PVC Gris clair - RK2307035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 190 mm
largeur - 230 mm
couleur - gris
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012740283779
Réf. Sonepar
00011028377
Réf. Fournisseur
RK2307035
Marque
Hager
hauteur:
190 mm
largeur:
230 mm
couleur:
gris
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
Profilé de recouvrement beha-set PVC h 230mm x p 190mm RAL 7035 gris clair
Les Atouts de l'article:
Le sytème RK est la solution esthétique idéale pour faire la jonction entre l'armoire ou le coffret électrique et leur conduit d'alimentation ou de départ.
Les Atouts de la gamme:
L’offre beha-set répond à toutes les exigences des professionnels du câblage des armoires électriques dans le tertiaire et l’industrie.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Les Atouts de l'article:
Le sytème RK est la solution esthétique idéale pour faire la jonction entre l'armoire ou le coffret électrique et leur conduit d'alimentation ou de départ.
Les Atouts de la gamme:
L’offre beha-set répond à toutes les exigences des professionnels du câblage des armoires électriques dans le tertiaire et l’industrie.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


