Hager - Profilé de recouvrement beha-set PVC h 110mm x p 80mm RAL 7035 gris clair - RK1107035


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 80 mm
largeur - 110 mm
couleur - gris
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012740121323
Réf. Sonepar
00011012132
Réf. Fournisseur
RK1107035
Réf. Commerciale
Hager
hauteur:
80 mm
largeur:
110 mm
couleur:
gris
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
Le sytème RK est la solution esthétique idéale pour faire la jonction entre l'armoire ou le coffret électrique et leur conduit d'alimentation ou de départ.
Les Atouts de la gamme:
L’offre beha-set répond à toutes les exigences des professionnels du câblage des armoires électriques dans le tertiaire et l’industrie.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.