Hager - Programmateur digital semi-encastré chauf élec avec fil pilote 2 zones 7j 230V - 30111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 2
tension d’alimentation - 230...230 V
programme 24 h - Non
programme hebdomadaire - Oui
réserve de marche en heures - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542220301118
Réf. Sonepar
00063030111
Réf. Fournisseur
30111
Marque
Hager
nombre de canaux:
2
tension d’alimentation:
230...230 V
programme 24 h:
Non
programme hebdomadaire:
Oui
réserve de marche en heures:
12
mode de pose:
autre
type de tension d’alimentation:
AC
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
guidage texte à l'écran:
Non
programmation externe:
Oui
carte mémoire incluse:
Non
programme 60 min:
Oui
programme annuel:
Non
programme vacances:
Oui
programme d'impulsion:
Non
programme de cycle:
Oui
programme astronomique:
Non
programme aléatoire:
Non
compteur d'heures:
Non
synchronisé avec le secteur:
Oui
commandé par quartz:
Non
radioguidé:
Non
radioguidé (DCF77):
Non
GPS:
Non
temps de commutation minimal canal 1:
30 min
temps de commutation minimal canal 2:
30 min
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Oui
commande manuelle:
Oui
contact de commutation hors tension:
Non
indice de protection (IP):
IP30
largeur:
83 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
47 mm
Les Atouts de l'article:
Le programmateur est destiné aux installations de chauffage électrique fil pilote. La programmation est réalisée sur grand afficheur rétro-éclairé à l'ambiance et permet de faire des économies d'énergie (jusqu'à 15%). 2 zones. Prog hebdo.
Les Atouts de la gamme:
Les programmateurs de chauffage représentent le premier niveau de régulation d’un réseau de chauffage.
Son fonctionnement est d’activer ou désactiver un ou plusieurs réseaux de chauffage selon des plages horaires définies à l’avance.
Les programmateurs de chauffage Hager permettent de réguler des systèmes de chauffage de type électrique à fil pilote.
D’un fonctionnement simple et intuitif, les programmateurs de chauffage sont particulièrement adaptés à une installation en résidentiel collectif ou dans les petits locaux tertiaires.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


