Hager - Projecteur LED 7W blanc detecteur 140° - EE631

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Projecteur LED 7W blanc detecteur 140°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 700 lm

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP55

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3250612256013

Réf. Sonepar

05083225601

Réf. Fournisseur

EE631

Réf. Commerciale

Hager

flux lumineux utile:

700 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP55

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

8

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

traitement de la surface:

non traité

matériau de la verrine:

plastique transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...50 °C

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

700...700 lm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

127 mm

hauteur/profondeur:

140 mm

longueur:

100 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

100 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur connectable:

2.5...2.5 mm²

type de connexion:

borne à vis

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

efficacité lumineuse:

78.5 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur LED 7W blanc detecteur 140°

Les Atouts de l'article:

Les projecteurs LED Hager sont la réponse efficace à vos besoin d'éclairages extérieurs. Disponibles en deux couleurs, avec ou sans détecteurs, ces luminaires anti-éblouissements sont IP55 et proposent des puissances de 7W led à 20W led.

Les Atouts de la gamme:

Gamme de projecteurs et éclairages extérieurs destinés à éclairer les entrées, les portes de garages ou les allées des jardins.
Disponibles en 2 coloris :
  • Blanc
  • Noir
Disponibles en plusieurs puissances :
  • 7 Watts
  • 12 Watts
  • 20 Watts
  • 30 Watts
  • 60 Watts
Disponibles avec ou sans détecteur intégré.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.