Hager - Rail Din symétrique électrozingué bichromaté prof 15mm l 25mm long 2m - A099B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 15 mm
matériau - acier
longueur - 2000 mm
forme de trou - trou carré
hauteur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3250610669990
Réf. Sonepar
00010066999
Réf. Fournisseur
A099B
Marque
Hager
modèle:
rail DIN 15 mm
matériau:
acier
longueur:
2000 mm
forme de trou:
trou carré
hauteur:
15 mm
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
écart central entre les trous:
2000 mm
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


