Hager - Rail Din symétrique électrozingué bichromaté prof 7.5mm l 35mm long 2m - A08800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 2 mm
hauteur - 7.5 mm
profondeur - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3250610661673
Réf. Sonepar
00010066167
Réf. Fournisseur
A08800
Réf. Commerciale
Hager
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
2 mm
hauteur:
7.5 mm
profondeur:
35 mm
couleur:
zinc
numéro RAL:
0
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.