Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Rail Din symétrique perforé électrozingué bichromaté prof5mm l 15mm long 2m - A099E

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • longueur - 2000 mm

  • hauteur - 15 mm

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250610662229

Réf. Sonepar

00010066222

Réf. Fournisseur

A099E

Marque

Hager

matériau:

acier

longueur:

2000 mm

hauteur:

15 mm

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

Rail Din symétrique perforé électrozingué bichromaté prof5mm l 15mm long 2m

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.