Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hager - Récepteur extérieur étanche KNX 230V - RTE201

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Récepteur extérieur étanche KNX 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • mode de pose - saillie

  • nombre max. de sorties de commutation - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • système de bus KNX-radio - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3250615449887

Réf. Sonepar

05083544988

Réf. Fournisseur

RTE201

Réf. Commerciale

Hager

système de bus KNX:

Non

mode de pose:

saillie

nombre max. de sorties de commutation:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

système de bus KNX-radio:

Oui

système de bus radio:

Oui

largeur en nombre de modules:

0

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

Puissance de coupure max.:

2300 W

puissance de sortie:

2300 W

adapté à une charge C:

Non

courant de commutation max.:

10 A

tension de fonctionnement normale:

195...253 V

différentes phases connectables:

Non

couplage au bus inclus:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP55

Récepteur extérieur étanche KNX 230V

Les Atouts de la gamme:

L’alarme logisty alma radio et 100% connectée : votre atout sécurité. Une offre complète pour garantir la sécurité des biens et des personnes. Une visualisation instantanée des lieux grâce aux caméras et détecteurs à prise d’images. Une détection extérieure pour alerter avant-même l’effraction. Une installation simple et facile guidée pas à pas, depuis l’application. Des offres packagées pour plus de simplicité.

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés par un professionnel qualifié.

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.