Hager - Récepteur radio 1 contact O/F, 12-24V, IP55, pour commander des automatismes - LDG02X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interface - radio-fréquence (RF)
largeur - 163 mm
hauteur - 231 mm
profondeur - 41 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3599430008672
Réf. Sonepar
00078000867
Réf. Fournisseur
LDG02X
Réf. Commerciale
Hager
type d'interface:
radio-fréquence (RF)
largeur:
163 mm
hauteur:
231 mm
profondeur:
41 mm
Les Atouts de l'article:
Récept 1 contact O/F, 12-24V IP55 radio
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.